EATON - Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122000
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 14 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081202003
Sonepar Artikelnummer
120507119
Hersteller Artikelnummer
122000
Hersteller Typ
BB-UL-EC/1
Hersteller Artikel Nr.:
122000
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
14 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


