EATON - Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122001
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 24 mm
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081202010
Sonepar Artikelnummer
120507120
Hersteller Artikelnummer
122001
Hersteller Typ
BB-UL-EC/3
Hersteller Artikel Nr.:
122001
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
24 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


