EATON - Endkappe, 2+3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264930
Geeignet für - Z-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 5 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082649302
Sonepar Artikelnummer
120114936
Hersteller Artikelnummer
264930
Hersteller Typ
Z-V-AK/2+3P
Hersteller Artikel Nr.:
264930
Geeignet für:
Z-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
5 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
16.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


