EATON - Endkappe, 2+3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168823
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 26 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081653140
Sonepar Artikelnummer
120355595
Hersteller Artikelnummer
168823
Hersteller Typ
BB-EV-EC/2-3P
Hersteller Artikel Nr.:
168823
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
26 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


