EATON - Endkappe, 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264932
Geeignet für - Z-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 11.2 mm
Breite - 21.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082649326
Sonepar Artikelnummer
120114935
Hersteller Artikelnummer
264932
Hersteller Typ
Z-V-35/AK/3P
Hersteller Artikel Nr.:
264932
Geeignet für:
Z-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
11.2 mm
Breite:
21.8 mm
Tiefe:
21.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


