EATON - Endkappe, 4-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264931
Geeignet für - Z-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 16.5 mm
Breite - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082649319
Sonepar Artikelnummer
120114937
Hersteller Artikelnummer
264931
Hersteller Typ
Z-V-AK/4P
Hersteller Artikel Nr.:
264931
Geeignet für:
Z-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
16.5 mm
Breite:
9.5 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


