EATON - Endkappe, 4-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168824
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 24 mm
Breite - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081653157
Sonepar Artikelnummer
120355596
Hersteller Artikelnummer
168824
Hersteller Typ
BB-EV-EC/4P
Hersteller Artikel Nr.:
168824
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
24 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


