EATON - Endkappe, 4-phasig
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183116
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 23.6 mm
Breite - 8.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081780433
Sonepar Artikelnummer
120925507
Hersteller Artikelnummer
183116
Hersteller Typ
Z-BB-EC/4P
Hersteller Artikel Nr.:
183116
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
23.6 mm
Breite:
8.1 mm
Tiefe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


