EATON - Endkappe, für Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263959
Geeignet für - Z-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 6.5 mm
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082639594
Sonepar Artikelnummer
120114721
Hersteller Artikelnummer
263959
Hersteller Typ
ZV-AEK
Hersteller Artikel Nr.:
263959
Geeignet für:
Z-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
6.5 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
28.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
ZV Steckverschienung 50 A/80 A, Endkappe für Abdeckprofil, die variable Steckverschienung ZV bietet flexible Anschlussmöglichkeiten von 3-phasigen und 1-phasigen Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1. Mit nur drei verschiedenen Anschlusswinkeln und einer Sammelschienentype können Fehlerstromschutzschalter (RCDs) bzw. Leitungsschutzschalter (MCBs) sicher kontaktiert werden. Die Sammelschiene kann entsprechend den Bedürfnissen gekürzt werden und wird anschließend mit einer Isolierstoff-Profilabdeckung und den entsprechenden Endkappen abgeschottet


