EATON - Endkappe, Neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168879
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 25 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081653706
Sonepar Artikelnummer
120355651
Hersteller Artikelnummer
168879
Hersteller Typ
BB-EV-EC/N
Hersteller Artikel Nr.:
168879
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
25 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


