EATON - Endkappe, Sammelschiene, Kupfer, 100/120x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121454
Polzahl - 0
Max. Bemessungsstrom - 2000 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081192748
Sonepar Artikelnummer
120925441
Hersteller Artikelnummer
121454
Hersteller Typ
XBI-120
Hersteller Artikel Nr.:
121454
Polzahl:
0
Max. Bemessungsstrom:
2000 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.025 kg
Hauptsammelschienenkupfer Endkappe, 100/120x10mm, Kunststoff, zum Aufstecken


