EATON - Endkappe, Sammelschiene, Kupfer, 40/60/80x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121453
Polzahl - 0
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081192731
Sonepar Artikelnummer
120505711
Hersteller Artikelnummer
121453
Hersteller Typ
XBI-80
Hersteller Artikel Nr.:
121453
Polzahl:
0
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.020 kg
Hauptsammelschienenkupfer Endkappe, 40/60/80x10mm, Kunststoff, zum Aufstecken


