Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Endschienenhalter VS 60mm 1200A 3/4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Endschienenhalter VS  60mm 1200A 3/4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283891

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 95 mm

  • Höhe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838911

Sonepar Artikelnummer

121282602

Hersteller Artikelnummer

283891

Hersteller Typ

XDSF12E

Hersteller Artikel Nr.:

283891

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

95 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

378 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.800 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Endwinkel für Verteilschiene, 60mm, 1200A, 3/4C