Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Endschienenhalter VS 60mm 800A 3/4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Endschienenhalter VS  60mm  800A 3/4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283889

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838898

Sonepar Artikelnummer

121282600

Hersteller Artikelnummer

283889

Hersteller Typ

XDSF08E

Hersteller Artikel Nr.:

283889

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

320 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.700 kg

Sammelschienenhalter - Endhalter unten, Verteilschienen seitlich, Phasenmittenabstand 60mm, 800A, L1, L2, L3, voller N: 2x20x10mm², PE, PEN: 1x20x10mm²