Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Energiezähler, 3N, 80A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Energiezähler, 3N, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167413

  • Zählertyp - elektromechanisch

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081639083

Sonepar Artikelnummer

120346396

Hersteller Artikelnummer

167413

Hersteller Typ

167413

Hersteller Artikel Nr.:

167413

Zählertyp:

elektromechanisch

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

184 .. 276 V

Polart:

Dreileiter

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

319 .. 480 V

Frequenz:

50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

intern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Nein

Geeicht:

Nein

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

0 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

4.1

Breite:

72 mm

Tiefe:

90 mm

Höhe:

70 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Ja

Anzahl der Stellen:

8

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.345 kg

Wirk-und Blindenergiezähler für dreiphasigen Wechselstrom mit digitalem Zählwerk, Anzeige bis 8 Zahlen (2 Dezimale). Mit 2 S0 Schnittstellen für Wirk-Blindenergie und 2 Tarife (MID Gerät: Nur Wirkleistungsanzeige), grünes, rückseitig beleuchtetes LCD-Display, zum Direktanschluss bis 80 A, oder für Stromwandleranschluss von .../5 A, für Stromwandlerprimärstrom von 5 A bis 10.000/5 A. Die Eingabe erfolgtin 5 A Schritten, Display mit 8 Zahlen zur Anzeige von 8 Energieregistern, Meldung falscher Anschluss (Phasentausch), Präzisionsklasse 1 für Wirkenergie und Leistung gemäß EN 50470-3 (B), Präzisionsklasse 2 für Blindenergie und Leistung gemäß EN 62053-23, äußerst aktraktiver Strom-Arbeitsbereich (Ist .. Imax), für Direktanschluss 80 A = 0.015 .. 80 A, für Direktanschluss CT .../5 A = 0.003 .. 5 A, Standard-Version mit bereits kommunikationsfähiger Anreihung von 1TE Busübertragung, Energieregister nullstellbar (nicht Type MID), Energieregister für Lieferung und Bezug, Anzeige momentaner Wirk- oder Blindleistung, Klemmenabdeckungen plombierbar