Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Energiezuleitung 1,5m fuer RA-../C3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Energiezuleitung 1,5m fuer RA-../C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290210

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082902100

Sonepar Artikelnummer

121282933

Hersteller Artikelnummer

290210

Hersteller Typ

RA-C3/C1-1,5HF

Hersteller Artikel Nr.:

290210

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 55 °C

Nennstrom:

6.6 A

Nennspannung:

480 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Mit Personenschutz PRCD:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.429 kg

Energie-Adapterleitung zur werkzeuglosen Verbindung von Rapid Link Geräten mit dem Energiebus, steckbar an Gerät- und Flachleitungsabgang