EATON - Entstörbauteil, RC-Kombination, 12-250 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101428
Gerätemontage - universal
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081013487
Sonepar Artikelnummer
120134418
Hersteller Artikelnummer
101428
Hersteller Typ
Z-RC/230
Hersteller Artikel Nr.:
101428
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg


