EATON - Environmental Monitoring Probe gen 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744-A4026
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 107.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172091604
Sonepar Artikelnummer
121237281
Hersteller Artikelnummer
744-A4026
Hersteller Typ
EMPDT1H1C2
Hersteller Artikel Nr.:
744-A4026
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
107.3 mm
Höhe:
15.5 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.030 kg


