EATON - EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EILB13
Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172065841
Sonepar Artikelnummer
121217849
Hersteller Artikelnummer
EILB13
Hersteller Typ
EILB13
Hersteller Artikel Nr.:
EILB13
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
52 mm
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
439 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
439 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Nein
Mit Zähler:
Ja
Steuerfunktion:
Nein
SNMP:
Ja
Mit Display:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Strommessgerät:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.820 kg


