Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EPDU MI 0U (309 63A 3P)18XC13:12XC19

EATON
kopierenkopieren
EATON - EPDU MI 0U (309 63A 3P)18XC13:12XC19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMIB352

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340696909

Sonepar Artikelnummer

121237522

Hersteller Artikelnummer

EMIB352

Hersteller Typ

EMIB352

Hersteller Artikel Nr.:

EMIB352

Befestigungsmaß (standardisiert):

metrisch

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

18

Befestigungsmaß:

52 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Phasen:

3

Anzahl der C19 Steckdosen:

12

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Länge:

1829 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

1829 mm

Versorgungsspannung:

400 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Nein

Mit Zähler:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

SNMP:

Ja

Mit Display:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

10.200 kg

Eaton EPDU MI 0U Metered PDU, IEC 309 63 A 3P, 18 × C13 + 12 × C19. Intelligente PDU mit Strommessung, netzwerkfähig für Rechenzentrumsmanagement, 0U-Formfaktor.