EATON - Erdschlussauslöser, 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266722
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Bemessungsfehlerstrom - 630 .. 1600 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 1000 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082667221
Sonepar Artikelnummer
121049789
Hersteller Artikelnummer
266722
Hersteller Typ
+NZM4-4-XT
Hersteller Artikel Nr.:
266722
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
630 .. 1600 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
1000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Verzögerungszeit einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.025 kg


