EATON - Erdungskabel 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141842
Ausführung - sonstige
Breite - 4 mm
Höhe - 4 mm
Tiefe - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385744
Sonepar Artikelnummer
121270993
Hersteller Artikelnummer
141842
Hersteller Typ
XNAE10-42
Hersteller Artikel Nr.:
141842
Ausführung:
sonstige
Breite:
4 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
420 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.051 kg
Erdungskabel, 10mm², Länge 420mm, inklusive Verschraubungsmaterial, 20 Stk., an beiden Enden Ringkabelschuhe für M6, Kabelisolierung gelb-grün


