Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Erdungskabel 10 qmm, L=180 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Erdungskabel 10 qmm, L=180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141843

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 4 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Tiefe - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081385751

Sonepar Artikelnummer

121270994

Hersteller Artikelnummer

141843

Hersteller Typ

XNAE10-18

Hersteller Artikel Nr.:

141843

Ausführung:

sonstige

Breite:

4 mm

Höhe:

4 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.025 kg

Erdungskabel, 10mm², Länge 180mm, inklusive Verschraubungsmaterial, 20 Stk., an beiden Enden Ringkabelschuhe für M6, Kabelisolierung gelb-grün