Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Erdungskabel 4 qmm, L=420 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Erdungskabel 4 qmm, L=420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141845

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 3 mm

  • Höhe - 3 mm

  • Tiefe - 420 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081385775

Sonepar Artikelnummer

121270996

Hersteller Artikelnummer

141845

Hersteller Typ

XNAE4-42

Hersteller Artikel Nr.:

141845

Ausführung:

sonstige

Breite:

3 mm

Höhe:

3 mm

Tiefe:

420 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.025 kg

Erdungskabel, 4mm², Länge 420mm, inklusive Verschraubungsmaterial, 20 Stk., an beiden Enden Ringkabelschuhe für M6, Kabelisolierung gelb-grün