EATON - ERM DOOR CONTACT SENSOR
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005781
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 175 mm
Höhe - 215 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340669729
Sonepar Artikelnummer
120476136
Hersteller Artikelnummer
103005781
Hersteller Typ
DCS001
Hersteller Artikel Nr.:
103005781
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
175 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.280 kg
Eaton ERM Door Contact Sensor. Magnetischer Kontakt zur Überwachung von Rack-Türen und Zutrittskontrolle.


