Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ERM, WATER LEAK DETECTOR, 12 ft

EATON
kopierenkopieren
EATON - ERM, WATER LEAK DETECTOR, 12 ft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103005894

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 230 mm

  • Tiefe - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340669736

Sonepar Artikelnummer

120476138

Hersteller Artikelnummer

103005894

Hersteller Typ

WLD012

Hersteller Artikel Nr.:

103005894

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

230 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

15 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.230 kg

Eaton ERM Water Leak Detector. Wassersensor mit 12 ft (ca. 3,6 m) Sensorkabel zur Leckageüberwachung.