EATON - Ersatz Abschottung horizontal, 5-reihig Hybrid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302530
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 59.25 mm
Breite - 289 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238161870
Sonepar Artikelnummer
120776454
Hersteller Artikelnummer
302530
Hersteller Typ
VS-HYB-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
302530
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
59.25 mm
Breite:
289 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


