Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ERSATZ STYLE EVG 13.3 V-CG-S

EATON
kopierenkopieren
EATON - ERSATZ STYLE EVG 13.3 V-CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071352492

  • Dimmung DALI - Nein

  • Multiwatt-Ausführung - Nein

  • Dimmbar - Nein

  • Dimmung 0-10 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539319009

Sonepar Artikelnummer

120801929

Hersteller Artikelnummer

40071352492

Hersteller Typ

40071352492

Hersteller Artikel Nr.:

40071352492

Dimmung DALI:

Nein

Multiwatt-Ausführung:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Für Lampenart HI:

Nein

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Nein

Für Lampenart T16-R:

Nein

Für Lampenart T26:

Nein

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Nein

Für Lampenart TC-DD:

Nein

Für Lampenart TC-DEL:

Nein

Für Lampenart TC-F:

Nein

Für Lampenart TC-L:

Nein

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Nein

Für Lampenart TC-T:

Nein

Für Lampenart TC-TEL:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Länge:

140 mm

Breite:

39 mm

Höhe:

27.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.070 kg

Eaton Ersatz Style EVG 13.3 V-CG-S (40071352492). Ersatz-Vorschaltgerät für Eaton-CG-S-Notleuchten der Style-Baureihe, passgenauer Austausch für defekte oder veraltete EVGs.