EATON - ERSATZABDECKUNG ATLANTIC LED S UND R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011-900-060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 302 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714112077790
Sonepar Artikelnummer
121237578
Hersteller Artikelnummer
011-900-060
Hersteller Typ
011-900-060
Hersteller Artikel Nr.:
011-900-060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
302 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.123 kg


