EATON - Ersatzhaube für Atlantic LED D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011-900-061
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714112077806
Sonepar Artikelnummer
121269132
Hersteller Artikelnummer
011-900-061
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE ATLANTIC LED D
Hersteller Artikel Nr.:
011-900-061
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
325 mm
Breite:
230 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.123 kg


