EATON - Ersatzschlüssel, PHZ, gleichschliessend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138576
Ausführung - Zylinder
Schlüsselweite - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081353552
Sonepar Artikelnummer
120507071
Hersteller Artikelnummer
138576
Hersteller Typ
KEY-E10/30-GS
Hersteller Artikel Nr.:
138576
Ausführung:
Zylinder
Schlüsselweite:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.044 kg
Ersatzschlüssel für Zylinderschloss PHZ-E...-GS, gleichschließend


