Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ersatzspule, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM400-S, DILM500-S

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ersatzspule, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM400-S, DILM500-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 274205

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082742058

Sonepar Artikelnummer

120210084

Hersteller Artikelnummer

274205

Hersteller Typ

DILM500-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

274205

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

1.210 kg

Ersatzspule, Betätigungsspannung: 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM400-S, DILM500-S