EATON - Ersatzspule, Kombistecktechnik, 110 V, 50 Hz, 120 V, 60 Hz, Wechselstrom, Verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281168
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082811686
Sonepar Artikelnummer
120209549
Hersteller Artikelnummer
281168
Hersteller Typ
DILM65-XSP(110V50HZ,120V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
281168
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg


