Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ersatzspule, Kombistecktechnik, 24 V, 50/60 Hz, Wechselstrom, Verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ersatzspule, Kombistecktechnik, 24 V, 50/60 Hz, Wechselstrom, Verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281145

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082811457

Sonepar Artikelnummer

120209436

Hersteller Artikelnummer

281145

Hersteller Typ

DILM32-XSP(24V50/60HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

281145

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

Ersatzspule, Anschlusstechnik: Werkzeuglose Steckverbindung, Betätigungsspannung: 24 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: AC, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45, DILM17 - DILM38