EATON - Ersatzspule, RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 110 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, verwendbar für: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208251
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082082512
Sonepar Artikelnummer
120210078
Hersteller Artikelnummer
208251
Hersteller Typ
DILM250-XSP/E(RA110)
Hersteller Artikel Nr.:
208251
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
1.190 kg


