EATON - Ersatzspule, RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 110 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung verwendbar für: DILM300, DILM400, DILM500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208255
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082082550
Sonepar Artikelnummer
120210088
Hersteller Artikelnummer
208255
Hersteller Typ
DILM500-XSP/E(RA110)
Hersteller Artikel Nr.:
208255
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
1.210 kg


