Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ersatzspule, RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung verwendbar für: DILM400, DILM500

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ersatzspule, RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung verwendbar für: DILM400, DILM500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208256

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082082567

Sonepar Artikelnummer

120210089

Hersteller Artikelnummer

208256

Hersteller Typ

DILM500-XSP/E(RA250)

Hersteller Artikel Nr.:

208256

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

1.210 kg

Ersatzspule, Betätigungsspannung: RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM400, DILM500