EATON - Ersatzspule, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC auf Anfrage, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208253
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082082536
Sonepar Artikelnummer
120210080
Hersteller Artikelnummer
208253
Hersteller Typ
DILM250-XSP/E(RAC500)
Hersteller Artikel Nr.:
208253
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
1.190 kg


