Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ersatzspule, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC auf Anfrage, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM300, DILM400, DILM500

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ersatzspule, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC auf Anfrage, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM300, DILM400, DILM500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208257

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 250 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 .. 700 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082082574

Sonepar Artikelnummer

120210090

Hersteller Artikelnummer

208257

Hersteller Typ

DILM500-XSP/E(RAC500)

Hersteller Artikel Nr.:

208257

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250 .. 700 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

1.210 kg

Ersatzspule, Betätigungsspannung: RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz AC / 250 - 700 V DC, Verwendbar für: DILM300, DILM400, DILM500