Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ersatzspule, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC auf Anfrage, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ersatzspule, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC auf Anfrage, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289147

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082891473

Sonepar Artikelnummer

120505620

Hersteller Artikelnummer

289147

Hersteller Typ

DILM1000-XSP/E(RAC500)

Hersteller Artikel Nr.:

289147

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

1.310 kg

Ersatzspule, Betätigungsspannung: RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC auf Anfrage, verwendbar für: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000