Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ersatzspule, RAW 250, AC-Betrieb, verwendbar für: DILH1400

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ersatzspule, RAW 250, AC-Betrieb, verwendbar für: DILH1400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289161

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082891619

Sonepar Artikelnummer

120505621

Hersteller Artikelnummer

289161

Hersteller Typ

DILH1400-XSP/E(RAW250)

Hersteller Artikel Nr.:

289161

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

1.310 kg

Ersatzspule, Betätigungsspannung: RAW 250, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILH1400