Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ersatzspule, RDC 48: 24 - 48 V DC, Gleichstrombetätigung, verwendbar für: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ersatzspule, RDC 48: 24 - 48 V DC, Gleichstrombetätigung, verwendbar für: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208250

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082082505

Sonepar Artikelnummer

120210081

Hersteller Artikelnummer

208250

Hersteller Typ

DILM250-XSP/E(RDC48)

Hersteller Artikel Nr.:

208250

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

1.190 kg

Ersatzspule, Betätigungsspannung: RDC 48: 24 - 48 V DC, Stromart AC/DC: Geichstrombetätigt, verwendbar für: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250