EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, 110 V 50/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281147
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082811471
Sonepar Artikelnummer
120209426
Hersteller Artikelnummer
281147
Hersteller Typ
DILM32-XSP(110V50/60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
281147
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg


