EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281169
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 190 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082811693
Sonepar Artikelnummer
120209551
Hersteller Artikelnummer
281169
Hersteller Typ
DILM65-XSP(190V50HZ,220V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
281169
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg


