EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, 208 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283379
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082833794
Sonepar Artikelnummer
120209552
Hersteller Artikelnummer
283379
Hersteller Typ
DILM65-XSP(208V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
283379
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg


