Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, 24 V 50/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, 24 V 50/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281175

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082811754

Sonepar Artikelnummer

120209558

Hersteller Artikelnummer

281175

Hersteller Typ

DILM65-XSP(24V50/60HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

281175

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.071 kg

Ersatzspule, Anschlusstechnik: Werkzeuglose Steckverbindung, Betätigungsspannung: 24 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80, DILM40 - DILM72