EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230065
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082300654
Sonepar Artikelnummer
120505419
Hersteller Artikelnummer
230065
Hersteller Typ
DILM95-XSP(415V50HZ,480V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
230065
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg


