EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229994
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082299941
Sonepar Artikelnummer
120505412
Hersteller Artikelnummer
229994
Hersteller Typ
DILM95-XSP(42V50HZ,48V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
229994
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg


