Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, 48 V 50 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, 48 V 50 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229985

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082299859

Sonepar Artikelnummer

120505406

Hersteller Artikelnummer

229985

Hersteller Typ

DILM95-XSP(48V50HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

229985

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.155 kg

Ersatzspule, Anschlusstechnik: Werkzeuglose Steckverbindung, Betätigungsspannung: 48 V 50 Hz, Stromart AC/DC: AC, verwendbar für: DILM80, DILM95