EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230109
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082301095
Sonepar Artikelnummer
120505432
Hersteller Artikelnummer
230109
Hersteller Typ
DILM150-XSP(RAC24)
Hersteller Artikel Nr.:
230109
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.245 kg


